SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6917

  • ERIKS:24003828
  • Hersteller:NA 6917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfigen aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
63 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 421.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026