Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6917-ZW-XL

  • ERIKS:11671204
  • Hersteller:507442910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
63 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
188000 N
Statische Belastung
400000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Referenzdrehzahl
2700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6917

  • ERIKS:24003828
  • Manufacturer:NA 6917

CHF 539.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026