CHF 379.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 366.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026