CHF 366.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 153000 N |
Statische Belastung | 300000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
CHF 379.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026