SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6915

  • ERIKS:23767024
  • Hersteller:NA 6915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfigen aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
54 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026