Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6915-ZW-XL

  • ERIKS:11671202
  • Hersteller:507442750000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
54 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
147000 N
Statische Belastung
275000 N
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Referenzdrehzahl
3150 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6915

  • ERIKS:23767024
  • Manufacturer:NA 6915

CHF 343.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026