CHF 245.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 236.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026