CHF 236.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 108000 N |
Statische Belastung | 198000 N |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
CHF 245.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026