CHF 212.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026