Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6912-ZW-XL

  • ERIKS:11671199
  • Hersteller:507442400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106000 N
Statische Belastung
191000 N
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Referenzdrehzahl
3700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6912

  • ERIKS:24003827
  • Manufacturer:NA 6912

CHF 212.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026