SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6909

  • ERIKS:23767019
  • Hersteller:NA 6909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlagern eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrentzem radialen Bauraum. Die lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.Nadellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 130.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026