Eriks
INA

INA Zweireihiges Nadellager mit Borden mit Innenring NA6909-ZW-XL

  • ERIKS:11671195
  • Hersteller:507442160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69..-ZW
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
79000 N
Statische Belastung
127000 N
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Referenzdrehzahl
4750 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6909

  • ERIKS:23767019
  • Manufacturer:NA 6909

CHF 134.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026