CHF 102.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 99.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026