CHF 99.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69..-ZW |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 54000 N |
Statische Belastung | 86000 N |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
CHF 102.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026