CHF 80.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 83.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026