INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA6906-XL

  • ERIKS:11671192
  • Hersteller:507441860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49000 N
Statische Belastung
71000 N
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6906

  • ERIKS:23767016
  • Manufacturer:NA 6906

CHF 80.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026