SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6905

  • ERIKS:23767015
  • Hersteller:NA 6905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA6905-XL

  • ERIKS:11671191
  • Manufacturer:507441780000

CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026