CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 44000 N |
Statische Belastung | 59000 N |
Grenzdrehzahl | 14400 rpm |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
CHF 71.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026