SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6904

  • ERIKS:23767014
  • Hersteller:NA 6904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA6904-XL

  • ERIKS:11671190
  • Manufacturer:507441600000

CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026