CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 40500 N |
Statische Belastung | 51000 N |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10100 rpm |
Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
CHF 64.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026