CHF 49.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 38.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026