INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA6902-XL

  • ERIKS:11671188
  • Hersteller:507441430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
23 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
25500 N
Grenzdrehzahl
21100 rpm
Referenzdrehzahl
10900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6902

  • ERIKS:23767012
  • Manufacturer:NA 6902

CHF 49.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026