CHF 45.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.10inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 35.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026