INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA6901-XL

  • ERIKS:11671187
  • Hersteller:507430070000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
18100 N
Statische Belastung
21600 N
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13900 rpm
Referenzdrehzahl
13300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6901

  • ERIKS:23767011
  • Manufacturer:NA 6901

CHF 45.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.10inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026