SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 69/22

  • ERIKS:23767008
  • Hersteller:NA 69/22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA69/22-XL

  • ERIKS:11671183
  • Manufacturer:507443300000

CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026