INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA69/22-XL

  • ERIKS:11671183
  • Hersteller:507443300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
42000 N
Statische Belastung
55000 N
Grenzdrehzahl
15300 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9200 rpm
Referenzdrehzahl
7900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 69/22

  • ERIKS:23767008
  • Manufacturer:NA 69/22

CHF 85.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026