CHF 525.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 508.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026