INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4924-XL

  • ERIKS:23996868
  • Hersteller:0506616710000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 508.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 550.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
205000 N
Statische Belastung
390000 N
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2040 rpm
Referenzdrehzahl
2160 rpm