CHF 464.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 448.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026