INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4922-XL

  • ERIKS:23996867
  • Hersteller:0506616630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 448.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
149000 N
Statische Belastung
290000 N
Grenzdrehzahl
3700 rpm
Referenzdrehzahl
2330 rpm