SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4915

  • ERIKS:23766998
  • Hersteller:NA 4915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4915-XL

  • ERIKS:11671171
  • Manufacturer:506615900000

CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026