INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4915-XL

  • ERIKS:11671171
  • Hersteller:506615900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
97000 N
Statische Belastung
162000 N
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4915

  • ERIKS:23766998
  • Manufacturer:NA 4915

CHF 199.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026