SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4914

  • ERIKS:23766997
  • Hersteller:NA 4914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4914-XL

  • ERIKS:11671170
  • Manufacturer:504765800000

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026