INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4914-XL

  • ERIKS:11671170
  • Hersteller:504765800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
95000 N
Statische Belastung
156000 N
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Referenzdrehzahl
3250 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4914

  • ERIKS:23766997
  • Manufacturer:NA 4914

CHF 180.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026