CHF 143.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 139.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026