CHF 139.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 69000 N |
Statische Belastung | 112000 N |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
CHF 143.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026