SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4912

  • ERIKS:23766996
  • Hersteller:NA 4912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4912-XL

  • ERIKS:11671168
  • Manufacturer:506615740000

CHF 112.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026