CHF 112.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 68000 N |
Statische Belastung | 108000 N |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
CHF 116.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026