SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4909

  • ERIKS:23766992
  • Hersteller:NA 4909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4909-XL

  • ERIKS:11671163
  • Manufacturer:506511530000

CHF 69.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026