INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4909-XL

  • ERIKS:11671163
  • Hersteller:506511530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
51000 N
Statische Belastung
73000 N
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5200 rpm
Referenzdrehzahl
4700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4909

  • ERIKS:23766992
  • Manufacturer:NA 4909

CHF 61.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026