SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4906

  • ERIKS:23766987
  • Hersteller:NA 4906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4906-XL

  • ERIKS:11671157
  • Manufacturer:506596000000

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026