CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 28500 N |
Statische Belastung | 35500 N |
Grenzdrehzahl | 12600 rpm |
Referenzdrehzahl | 6600 rpm |
CHF 44.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026