CHF 30.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026