INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4903-XL

  • ERIKS:11671150
  • Hersteller:506595610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
12400 N
Statische Belastung
14600 N
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Referenzdrehzahl
10200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4903

  • ERIKS:23766980
  • Manufacturer:NA 4903

CHF 30.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026