CHF 25.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 28.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026