INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4900-XL

  • ERIKS:11671144
  • Hersteller:506594210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9600 N
Statische Belastung
9200 N
Grenzdrehzahl
24600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14800 rpm
Referenzdrehzahl
16400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4900

  • ERIKS:23766974
  • Manufacturer:NA 4900

CHF 25.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026