SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 49/32

  • ERIKS:23766973
  • Hersteller:NA 49/32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA49/32-XL

  • ERIKS:11671142
  • Manufacturer:506617360000

CHF 50.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026