CHF 50.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 47500 N |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
CHF 49.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026