SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4834

  • ERIKS:23766966
  • Hersteller:NA 4834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'262.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'364.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 48
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4834-XL

  • ERIKS:23996875
  • Manufacturer:0507685220000

CHF 722.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 781.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026