CHF 722.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 209000 N |
Statische Belastung | 510000 N |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Referenzdrehzahl | 1610 rpm |